› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan cassette a parete per reti informatiche

Quadro da parete 9U rack 400mm fianchi asportabili LAN

Cod. Rexel BTIC9309P4LN
Cod. Produttore C9309P4LN
Cod. EAN 8005543743508

Informazioni principali

  • Profondità: 400 mm
  • Unità rack: 9U
  • Protezione: IP20 - IK08
  • Porta: vetro temperato
  • Colore: grigio RAL7035
  • Fianchi: asportabili
  • Serie: BTNET
  • Compatibilità: accessori BTNET

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico da parete con profondità di 400 mm e altezza 9 unità rack, progettato per installazioni professionali. Realizzato con struttura robusta e finiture di qualità, presenta un frontale con porta trasparente e serratura per garantire sicurezza e facile accesso ai componenti interni. I fianchi sono rinforzati per assicurare stabilità e protezione, rendendo questo quadro ideale per applicazioni in ambito elettrico e di rete. La sua configurazione permette una gestione ordinata dei cablaggi e una ventilazione adeguata, ottimizzando la funzionalità degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete BTnet 9 unità rack serie Linkeo - profondità 400 mm - con fianchi asportabili.Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.Si tratta di armadietti metallici che garantiscono protezione IP20 –IK08.Hanno una porta in vetro temperato e sono di colore grigio RAL7035.La gamma si completa con kit di ventilazione, mensole e PDU (unità di distribuzione dell’energia). Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono compatibili anche con gli accessori per BTNET.

Caratteristiche tecniche

Serie

BTNET

Quadro da parete 9U rack 400mm fianchi asportabili LAN
€ 237,98 x 1 pz.
(pz.)