› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan cassette a parete per reti informatiche

Quadro da parete 18U 600mm fianchi asportabili serie Linkeo

Cod. Rexel BTIC9318P6LN
Cod. Produttore C9318P6LN
Cod. EAN 8005543743553

Informazioni principali

  • Altezza: 18 unità rack
  • Profondità: 600 mm
  • Protezione: IP20 – IK08
  • Porta: vetro temperato
  • Colore: grigio RAL7035
  • Fianchi: asportabili
  • Serie: BTNET
  • Compatibilità: accessori BTNET

Descrizione del prodotto

Questa struttura modulare da incasso offre un quadro elettrico con altezza 18 unità rack e profondità di 600 millimetri, progettata per garantire ampio spazio di alloggiamento e organizzazione ottimale dei componenti elettrici. I fianchi rinforzati assicurano robustezza e stabilità, rendendo il prodotto ideale per installazioni professionali in ambienti industriali o civili. La finitura di qualità e il design funzionale facilitano l'accesso e la manutenzione, contribuendo a una gestione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete BTnet 18 unità rack serie Linkeo - profondità 600 mm - con fianchi asportabili.Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.Si tratta di armadietti metallici che garantiscono protezione IP20 –IK08.Hanno una porta in vetro temperato e sono di colore grigio RAL7035.La gamma si completa con kit di ventilazione, mensole e PDU (unità di distribuzione dell’energia). Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono compatibili anche con gli accessori per BTNET.

Caratteristiche tecniche

Serie

BTNET

Quadro da parete 18U 600mm fianchi asportabili serie Linkeo
€ 379,60 x 1 pz.
(pz.)