› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan cassette a parete per reti informatiche

Quadro da parete 12U BTnet profondità 600 mm per infrastrutture digitali

Cod. Rexel BTIC9312P6LN
Cod. Produttore C9312P6LN
Cod. EAN 8005543743522

Informazioni principali

  • Profondità: 600 mm
  • Unità rack: 12U
  • Protezione: IP20 – IK08
  • Porta: vetro temperato
  • Colore: grigio RAL7035
  • Fianchi: asportabili
  • Compatibilità: accessori BTNET
  • Serie: BTNET

Descrizione del prodotto

Quadro modulare da parete con profondità di 600 mm e capacità di 12 unità rack, progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. La struttura robusta garantisce protezione e organizzazione ottimale dei componenti, mentre il frontale trasparente con serratura assicura accesso controllato e visibilità immediata. Ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili per la distribuzione elettrica e la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete BTnet 12 unità rack serie Linkeo - profondità 600 mm - con fianchi asportabili.Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.Si tratta di armadietti metallici che garantiscono protezione IP20 –IK08.Hanno una porta in vetro temperato e sono di colore grigio RAL7035.La gamma si completa con kit di ventilazione, mensole e PDU (unità di distribuzione dell’energia). Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono compatibili anche con gli accessori per BTNET.

Caratteristiche tecniche

Serie

BTNET

Quadro da parete 12U BTnet profondità 600 mm per infrastrutture digitali
€ 297,49 x 1 pz.
(pz.)