Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9312P4LN
Cod. Produttore
C9312P4LN
Cod. EAN
8005543743515

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 400 mm
  • Unità rack: 12U
  • Protezione: IP20 - IK08
  • Porta: vetro temperato
  • Colore: grigio RAL7035
  • Fianchi: asportabili
  • Serie: BTNET
  • Compatibilità: accessori BTNET
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro di distribuzione BTNET da parete con 12 unità modulari, profondità 400 mm e fianchi tipo A. Struttura robusta in metallo verniciato, dotata di porta frontale trasparente con chiusura a chiave per garantire sicurezza e protezione dei componenti elettrici interni. Ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali, offre un ampio spazio per il montaggio di dispositivi modulari e facilita la gestione ordinata degli impianti. Design funzionale e compatto, adatto per ambienti che richiedono affidabilità e facilità di accesso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete BTnet 12 unità rack serie Linkeo - profondità 400 mm - con fianchi asportabili.Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.Si tratta di armadietti metallici che garantiscono protezione IP20 –IK08.Hanno una porta in vetro temperato e sono di colore grigio RAL7035.La gamma si completa con kit di ventilazione, mensole e PDU (unità di distribuzione dell’energia). Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono compatibili anche con gli accessori per BTNET.

Serie

BTNET

Produttore

Quadro da parete 12U BTNET profondità 400 mm fianchi asportabili per impianti elettrici

€ 267,71 x 1 pz.
(pz.)