Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801QA-0130
Cod. Produttore
801QA-0130
Cod. EAN
8050456091628

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Tipo: Quadro comando multifunzioni
  • Applicazione: Cancelli a due ante battenti
  • Display: Grafico di programmazione
  • Controllo: Digital Torque Control
  • Ingressi sicurezza: 4 ingressi
  • Memoria utenti: Fino a 1000 utenti
  • Serie: ZLX230S
Descrizione del produttore: Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.

Tipologia

Quadro di comando

Produttore

Quadro comando multifunzioni 230 V per cancelli battenti due ante con display grafico e autodiagnosi

€ 366,32 x 1 pz.
(pz.)