› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

QUADRO CIECO 3 PRESE BL.IP66

Cod. Rexel PL579723
Cod. Produttore 579723
Cod. EAN 8014950037735

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Prese: 3 prese BL
  • Uso: Esterno e industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Durabilità: Resistente ad agenti
  • Serie: TOPTER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro cieco con tre prese BL IP66 rappresenta una soluzione affidabile e resistente per l'alloggiamento di dispositivi elettrici in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione completa contro polvere, acqua e agenti atmosferici grazie alla sua classificazione IP66. La struttura robusta assicura durabilità e sicurezza, mentre le prese integrate permettono un facile collegamento di impianti elettrici, rispettando gli standard di sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo quadro cieco assicura un'installazione semplice e un funzionamento sicuro anche in condizioni estreme. La finitura resistente e il design compatto lo rendono perfetto per proteggere componenti elettrici in ambienti esterni, assicurando lunga durata e performance ottimali.
QUADRO CIECO 3 PRESE BL.IP66
€ 70,07 x 1 pz.
(pz.)