› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

QUADRO CIECO 2 PRESE BL.IP66

Cod. Rexel PL579722
Cod. Produttore 579722
Cod. EAN 8014950037728

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Numero prese: 2
  • Tipo: Quadro cieco
  • Serie: TOPTER
  • Uso: Industriale/Esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Compatto
  • Resistenza: Agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro cieco con due prese BL IP66 rappresenta una soluzione affidabile e resistente per l'installazione di dispositivi elettrici in ambienti industriali o esterni soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione completa contro polvere, acqua e agenti atmosferici grazie alla sua classificazione IP66. La struttura robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design compatto permette un facile montaggio e integrazione in diverse configurazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità, questo quadro cieco è progettato per ospitare prese e dispositivi di comando, mantenendo elevati standard di protezione e funzionalità. La sua costruzione conforme alle normative di settore assicura performance ottimali anche in condizioni di utilizzo intensive e ambienti esterni.
QUADRO CIECO 2 PRESE BL.IP66
€ 48,68 x 1 pz.
(pz.)