› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

QUADRO CIECO 1 PRESA BL.IP66

Cod. Rexel PL579721
Cod. Produttore 579721
Cod. EAN 8014950037711

Informazioni principali

  • Descrizione: TOPTER QUADRO CIECO
  • Protezione: IP66
  • Numero prese: 1
  • Tipo presa: BL
  • Applicazione: Esterni/Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: PL579721

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro cieco con una presa BL IP66 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per ambienti esterni o soggetti a condizioni di umidità elevata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione completa contro polvere e acqua, grazie alla sua classificazione IP66. La struttura è progettata per accogliere una presa compatibile con standard di sicurezza elevati, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, impianti di distribuzione elettrica e installazioni all'aperto, questo quadro cieco assicura una protezione efficace contro agenti atmosferici e contaminazioni. La sua compatibilità con diversi sistemi di cablaggio e la facilità di installazione rendono questo prodotto una scelta eccellente per garantire sicurezza e funzionalità nelle installazioni elettriche esterne.
QUADRO CIECO 1 PRESA BL.IP66
€ 33,37 x 1 pz.
(pz.)