› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

QUADRO C-SPORT.TRASP.4 PR.BL.IP66

Cod. Rexel PL579744
Cod. Produttore 579744
Cod. EAN 8014950037766

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Materiale: Resistente alla corrosione
  • Design: Finestrato trasparente
  • Applicazione: Esterni e industriali
  • Compatibilità: Sistemi NEMA
  • Installazione: Alta resistenza inquinamento
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Serie: TOPTER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro C-SPORT.TRASP.4 PR.BL.IP66 rappresenta una soluzione di alta qualità progettata per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di protezione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione IP66 contro polvere, acqua e agenti atmosferici, rendendolo ideale per ambienti esterni o industriali. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design trasparente permette un facile monitoraggio dei componenti interni. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e la possibilità di installazione in condizioni di inquinamento elevato ne fanno un elemento versatile e sicuro. La finitura di alta qualità e il materiale resistente alla corrosione assicurano un funzionamento affidabile anche in ambienti aggressivi. Questo quadro è progettato per offrire sicurezza, facilità di manutenzione e una lunga durata operativa, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici complessi e di alta sicurezza.
QUADRO C-SPORT.TRASP.4 PR.BL.IP66
€ 172,53 x 1 pz.
(pz.)