› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

QUADRO C-SPORT.TRASP.3 PR.BL.IP66

Cod. Rexel PL579743
Cod. Produttore 579743
Cod. EAN 8014950037759

Informazioni principali

  • Descrizione: TOPTER QUADRO FINESTRATO 3 PR IB IP
  • Protezione: IP66 contro polvere e acqua
  • Materiali: Alta qualità e resistenti
  • Design: Compatto e funzionale
  • Uso: Industriale e outdoor
  • Monitoraggio: Pannello trasparente
  • Durata: Costruzione robusta
  • Serie: C-SPORT TRASP.3 PR.BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro trasparente C-SPORT TRASP.3 PR.BL IP66 offre un'elevata protezione contro polvere e acqua grazie alla classificazione IP66, garantendo affidabilità in ambienti difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, ideale per applicazioni industriali e outdoor. La trasparenza del pannello permette un facile monitoraggio dei componenti interni senza doverlo aprire, migliorando la sicurezza e la praticità di utilizzo. La sua forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando una protezione efficace dei circuiti elettrici. La costruzione in materiali di qualità superiore assicura durata nel tempo, mentre la protezione superficiale mantiene l'integrità estetica e funzionale anche in ambienti ostili. Questo quadro rappresenta una soluzione affidabile per la protezione di sistemi elettrici e di controllo, garantendo sicurezza e performance elevate in ogni condizione.
QUADRO C-SPORT.TRASP.3 PR.BL.IP66
€ 123,93 x 1 pz.
(pz.)