› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

QUADRO C-SPORT.TRASP.2 PR.BL.IP66

Cod. Rexel PL579742
Cod. Produttore 579742
Cod. EAN 8014950037742

Informazioni principali

  • Descrizione: TOPTER QUADRO FINESTRATO
  • Protezione: IP66
  • Numero porte: 2 PR
  • Serie: C-SPORT.TRASP
  • Applicazioni: Industriali e outdoor
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Installazione: Compatta e funzionale
  • Durabilità: Alta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro C-SPORT.TRASP.2 PR.BL.IP66 è un componente elettrico progettato per garantire elevati standard di protezione e affidabilità in ambienti esposti a condizioni difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle intemperie grazie alla classificazione IP66, che assicura una protezione completa contro polvere e spruzzi d'acqua. La sua forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. Ideale per applicazioni industriali e outdoor, il quadro offre una protezione efficace dei componenti interni, mantenendo elevata la sicurezza operativa. La superficie trattata e il materiale del corpo garantiscono durabilità nel tempo, mentre la tecnologia di montaggio e i materiali di rivestimento assicurano una protezione superficiale ottimale. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per la gestione sicura di circuiti elettrici in ambienti esigenti, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti.
QUADRO C-SPORT.TRASP.2 PR.BL.IP66
€ 77,92 x 1 pz.
(pz.)