› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

QUADRO C-SP.TRASP. 3 PR.FISSE IP66

Cod. Rexel PL579823
Cod. Produttore 579823
Cod. EAN 8014950039906

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Materiale: Alta qualità
  • Configurazione: 3 PR FISSE
  • Uso: Esterno e industriale
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Serie: TOPTER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro C-SP.TRASP. 3 PR.FISSE IP66 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione contro polvere e acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione IP66, assicurando resistenza alle intemperie e agli agenti atmosferici. La sua struttura rigida e resistente permette un'installazione sicura in ambienti esterni o in condizioni di rischio elevato. La finitura accurata e la superficie protetta contribuiscono a mantenere l'integrità del sistema nel tempo. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, il quadro assicura un'eccellente protezione contro polvere, spruzzi d'acqua e ambienti ostili, offrendo sicurezza e durabilità. La compatibilità con componenti elettrici standard e la facilità di montaggio ne fanno un elemento essenziale per impianti industriali e infrastrutture esterne. La sua conformità alle normative di sicurezza e qualità assicura prestazioni affidabili e durature in ogni applicazione.
QUADRO C-SP.TRASP. 3 PR.FISSE IP66