Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Cod. Rexel
IW7570206
Cod. Produttore
7570206
Cod. EAN
8024873175735

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Quadro da parete
  • Serie: QDR050CT
  • Applicazioni: Residenziale, commerciale
  • Accesso: Facile manutenzione
  • Design: Estetico e funzionale
  • Protezione: Ottima durata
Il quadro da parete IW7570206, di colore grigio RAL 7035, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema di distribuzione elettrica elegante e funzionale. Realizzato in plastica di alta qualità, questo quadro è progettato per garantire un'ottima protezione e durata nel tempo. La sua struttura consente un facile accesso ai collegamenti elettrici, rendendo le operazioni di manutenzione e installazione semplici e rapide. Grazie alla sua versatilità, è adatto per diverse applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Con un design che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, il quadro IW7570206 è la scelta perfetta per chi desidera unire estetica e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il quadro da parete IW7570206, di colore grigio RAL 7035, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema di distribuzione elettrica elegante e funzionale. Realizzato in plastica di alta qualità, questo quadro è progettato per garantire un'ottima protezione e durata nel tempo. La sua struttura consente un facile accesso ai collegamenti elettrici, rendendo le operazioni di manutenzione e installazione semplici e rapide. Grazie alla sua versatilità, è adatto per diverse applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Con un design che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, il quadro IW7570206 è la scelta perfetta per chi desidera unire estetica e funzionalità in un unico prodotto.

colore

Grigio

larghezza

590 mm

altezza

790 mm

profondità

290 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

possibilità di installazione a pavimento

fissaggio al palo

Produttore

QUADRI DA PARETE QDR050CT