Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW42002
Cod. Produttore
GW42002
Cod. EAN
8011564012721

Informazioni di prodotto

QUADRETTO DISTRIBUZIONE 200X150X60 IP41
Serie 42 TV - Basi di supporto polifunzionali - Una gamma di quadretti per utilizzi universali come ad esempio il supporto di dispositivi elettronici, alimentatori oppure per la realizzazione di piccoli quadretti di comando con segnalatori e pulsanti. Il coperchio con finitura alveolare offre la possibilità  di montaggio diretto a vite di apparecchiature a giorno. Completa l'offerta la versione a torretta da pavimento stagna utile ad esempio per il fissaggio di prese fisse da parete o incasso.

sezione max. del conduttore

23 mm²

forma

rettangolare

tipo di montaggio

universale

lunghezza

200 mm

larghezza

150 mm

profondità

60 mm

allineabile

numero di ingressi

16

tipo di passaggio nella scatola

prestampaggio in rilievo

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP41

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,TV_QUADRI_DISTRIBUZ_

colore

grigio

Produttore

QUADRETTO CON PORTA REVERSIBILE CON SUPERFICIE LISCIA ED ALVEOLARE - DIMENSIONE 200X150X60

€ 13,67 x 1 pz.
(pz.)