Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria /
Informazioni di prodotto
presa CEE - 16 A
3×16 A xp xxx V
numero di prese SCHUKO
2
interruttore differenziale
Fl con lFN 0,03 A (standard)
numero di interruttori magnetotermici
4
materiale della scatola
plastica
alimentazione/possibilità di collegamento
cavo di alimentazione con presa
tipo di collegamento alla rete
CEE 32 A
lunghezza del cavo
5 m
manipolazione
colonna energetica
grado di protezione (IP)
IP55
altezza
445 mm
larghezza
697 mm
profondità
346 mm
Serie
68_Q_MC,BUILDING_BLOC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te