Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68803A
Cod. Produttore
GW68803A
Cod. EAN
8011564219984

Informazioni di prodotto

QMC125B 1 2P+T 16A 2 3P+N+T32A IP55 AZZ
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

presa CEE - 16 A

1×16 A 3p 230 V

presa CEE - 32 A

2×32 A 5p 400 V

protezione

disgiuntore

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di interruttori magnetotermici

3

materiale della scatola

plastica

manipolazione

colonna energetica

grado di protezione (IP)

IP56

altezza

600 mm

larghezza

840 mm

profondità

520 mm

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC

Produttore

QMC125B 1 2P+T 16A 2 3P+N+T32A IP55