Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11561
Cod. Produttore
0000011561
Cod. EAN
8010300115610

Informazioni di prodotto

Scatola standard da parete/soffitto per aspiratore QUADRO EVO
Contenitore in plastica di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta e resistente. La sua superficie liscia e il design funzionale lo rendono ideale per proteggere e alloggiare componenti elettrici in modo sicuro. La sua composizione in materiale plastico garantisce leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Adatto per ambienti interni, offre una soluzione pratica e affidabile per la gestione dei cablaggi e delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: • Scatola standard per installazione esterna (parete/soffitto), in resina plastica ABS. • Bocchetta di connessione in resina plastica ABS dotata di valvola di non ritorno ad elevata tenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3. • Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm.

larghezza

262 mm

altezza

262 mm

profondità

124 mm

collegamento

Altro

Materiale del corpo

Plastica

Diametro nominale del condotto

80 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

1

Collegamento posteriore

Produttore

Scatola standard parete/soffitto ABS con valvola non ritorno 80mm