Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11560
Cod. Produttore
0000011560
Cod. EAN
8010300115603

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso per aspiratore QUADRO EVO
Scatola elettrica realizzata in plastica resistente, progettata per contenere e proteggere componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. Il design funzionale consente un’installazione agevole e garantisce una protezione affidabile contro polvere e agenti esterni, assicurando durata e sicurezza negli impianti elettrici. La struttura compatta e leggera facilita l’integrazione in diversi contesti applicativi, mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: • Scatola standard per installazione ad incasso, in resina plastica ABS. • Bocchetta di connessione in resina plastica ABS dotata di valvola di non ritorno ad elevata tenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3. • Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm. • Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire l’ingresso di sporco o intonaco. • Predisposizione per connessione ad una bocchetta (QE-AD cod. 21118, fornita come accessorio) in grado di aspirare aria da un secondo locale adiacente. • Possibilità di installazione anche in strutture in cartongesso.

larghezza

262 mm

altezza

262 mm

profondità

90 mm

collegamento

Altro

Materiale del corpo

Plastica

Diametro nominale del condotto

80 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

2

Collegamento posteriore

Produttore

Scatola incasso aspiratore QUADRO EVO ABS 80mm civile residenziale