› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore centrifugo condotto 60 m3/h con filtro lavabile timer integrato

Cod. Rexel VR0000011526
Cod. Produttore 0000011526
Cod. EAN 8010300115269

Informazioni principali

  • Portata: 60 m³/h
  • Motore: AC 1 velocità
  • Materiale: ABS autoestinguente V0
  • Filtro: lavabile con segnalazione
  • Timer: ritardo accensione/spegnimento
  • Albero: cuscinetti a sfere
  • Serie: QE 60 LL T
  • Normativa: Reg. ErP 1253/2014

Descrizione del prodotto

Ventilatore radiale di colore bianco con grado di protezione IP45, progettato per un montaggio versatile. Dotato di controllo degli intervalli per un funzionamento efficiente e affidabile, garantisce prestazioni ottimali in ambienti che richiedono un’adeguata ventilazione e protezione da polvere e umidità. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all’uso in ambito elettrico, assicurando durata e sicurezza. Descrizione del produttore: • Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0).• Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.• Motore AC ad 1 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.• Portata nominale: 60 m3/h.• Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018.• Timer per la programmazione, all’installazione, del ritardo di accensione ( 0 o 45 secondi) e di spegnimento (tra 0 e 20 minuti), del ventilatore rispetto all’istante di accensione / spegnimento del punto luce.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

composizione

Con controllo degli intervalli

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

volume trasportato

60 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Aspiratore centrifugo condotto 60 m3/h con filtro lavabile timer integrato