Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11521
Cod. Produttore
0000011521
Cod. EAN
8010300115214

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Ventilatore radiale da parete di colore bianco, progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IP45 che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Il prodotto presenta una composizione standard e un tipo di montaggio definito come "altro", offrendo versatilità nell'installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti con esigenze di protezione avanzata. Descrizione del produttore: • Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0).• Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.• Motore AC ad 1 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.• Portata nominale: 60 m3/h• Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018.

tipo di montaggio

Altro

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

volume trasportato

60 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore centrifugo VR11521 60 m3/h residenziale