› HVAC › Termoconvettori elettrici

Aspiratore centrifugo VR11522 portata 100 m3/h condotto

Cod. Rexel VR11522
Cod. Produttore 0000011522
Cod. EAN 8010300115221

Informazioni principali

  • Portata: 100 m³/h
  • Motore: AC 1 velocità
  • Materiale: ABS autoestinguente V0
  • Filtro: lavabile con segnalazione
  • Albero: cuscinetti a sfere
  • Girante: centrifuga
  • Normativa: ErP 1253/2014/UE
  • Serie: QE 100 LL

Descrizione del prodotto

Ventilatore radiale di colore bianco con grado di protezione IP45, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Adatto per montaggi di tipo standard, offre una composizione robusta e funzionale ideale per applicazioni elettriche che necessitano di un sistema di ventilazione efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: • Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0).• Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.• Motore AC ad 1 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.• Portata nominale: 100 m3/h• Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

volume trasportato

100 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Aspiratore centrifugo VR11522 portata 100 m3/h condotto