› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Aspiratore centrifugo VR11524 100/60 m3/h residenziale

Cod. Rexel VR11524
Cod. Produttore 0000011524
Cod. EAN 8010300115245

Informazioni principali

  • Portata: 100 / 60 m³/h
  • Motore: AC 2 velocità
  • Materiale: ABS autoestinguente V0
  • Albero: cuscinetti a sfere
  • Funzione: Avvio/arresto esterno
  • Variazione velocità: commutatore esterno
  • Ventilazione: continua e Boost
  • Serie: QE 100/60 LL

Descrizione del prodotto

Ventilatore radiale di colore bianco con grado di protezione IP45, progettato per garantire un'efficiente ventilazione in ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La composizione standard e il tipo di montaggio versatile lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e durature. La struttura compatta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e un funzionamento silenzioso, ideale per migliorare la qualità dell'aria negli spazi interni. Descrizione del produttore: • Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0).• Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.• Motore AC a 2 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.• Portate nominali: 100 / 60 m3/h.• L’avvio / arresto del prodotto, è possibile realizzarlo mediante interruttore esterno, eventualmente coincidente con il comando del punto luce ambiente. La variazione della prestazione erogata, ovvero il passaggio dalla velocità minima alla massima e viceversa, è possibile realizzarla mediante commutatore esterno. E’ altresì possibile, all’atto dell’installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità minima (Ventilazione Continua dell’ambiente asservito), demandando all’azionamento dell’interruttore esterno il passaggio alla velocità superiore (funzione Boost).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

volume trasportato

100 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Aspiratore centrifugo VR11524 100/60 m3/h residenziale