› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore centrifugo QE 100/60/35 LL con timer e controllo umidità per uso domestico

Cod. Rexel VR0000011543
Cod. Produttore 0000011543
Cod. EAN 8010300115436

Informazioni principali

  • Portata: 100/60/35 m³/h
  • Motore AC: 3 velocità
  • Materiale: ABS autoestinguente
  • Filtro: lavabile con segnalazione
  • Timer: ritardo avvio/spegnimento
  • Funzione: HOLIDAY programmabile
  • Controllo: sensore umidità HCS
  • Serie: QE

Descrizione del prodotto

Ventilatore radiale di colore bianco con grado di protezione IP45, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Il prodotto presenta un design compatto e funzionale, adatto a diverse applicazioni elettriche con montaggio di tipo alternativo. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: erate in presenza di tassi di UR dell’aria esterna particolarmente elevati). E’ altresì possibile, all’atto dell’installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità minima (Ventilazione Continua dell’ambiente asservito), demandando all’azionamento dell’interruttore esterno o alle letture del sensore di UR, il passaggio alla velocità superiore (funzione Boost).|tato per l’avvio / arresto del prodotto, controllati dal tasso di umidità relativa (UR) rilevato dal sensore HCS (Humidity Control System) integrato nell’elettronica di comando, che opera secondo due criteri distinti:o Superamento della soglia: il prodotto si avvia automaticamente al superamento della soglia di UR impostabile, all’installazione, al 60%, 70%, 80% o 90%. Si arresta automaticamente quando il tasso di UR scende al di sotto del 15% della soglia pre-impostata o comunque dopo 2 ore di funzionamento ininterrotto.o Aumento rapido del tasso di UR: il prodotto si avvia automaticamente a seguito di un aumento repentino (> 20% in 10 minuti) del tasso di UR, si arresta quando il tasso di UR ridiscende al di sotto del 15% del valore iniziale, o comunque dopo 2 ore di funzionamento ininterrotto.• Possibilità di connessione ad un comando esterno per rendere il funzionamento del ventilatore indipendente dalla concentrazione di UR (ad esempio per evitare accensioni indesid|• Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0).• Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.• Motore AC a 3 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.• Portate nominali: 100 / 60 / 35 m3/h.• Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018.• Timer per la programmazione, all’installazione, del ritardo di avvio (0, 45, 90 o 120 secondi) e dello spegnimento (6, 10, 15 o 21 minuti) del ventilatore rispetto all’istante di accensione / spegnimento del punto luce. Il Timer TP offre altresì la funzione HOLIDAY: per assicurare la corretta aerazione del locale asservito anche in corrispondenza a prolungati periodi di suo mancato utilizzo, è possibile programmare, ogni 8, 12 o 24 ore, cicli periodici di accensione del prodotto di durata impostabile a 6, 10, 15 o 21 minuti.• Umidos

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

volume trasportato

100 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Aspiratore centrifugo QE 100/60/35 LL con timer e controllo umidità per uso domestico