Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11536
Cod. Produttore
0000011536
Cod. EAN
8010300115368

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Ventilatore radiale di colore bianco con grado di protezione IP45, progettato per un montaggio versatile. Dotato di controllo degli intervalli, garantisce un funzionamento efficiente e affidabile in ambienti che richiedono elevate prestazioni di ventilazione e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Adatto per applicazioni elettriche che necessitano di soluzioni robuste e di qualità. Descrizione del produttore: e, all’installazione, i ritardi precedentemente descritti. In alternativa, è possibile impostare (funzione COMFORT), all’atto dell’installazione, l’avvio istantaneo dell’apparecchio all’accensione del punto luce, il passaggio automatico alla velocità massima al suo spegnimento ed infine il suo arresto dopo un tempo impostabile a 6, 10, 15 o a 21min.Il Timer TP offre altresì la funzione HOLIDAY: per assicurare la corretta aerazione del locale asservito anche in corrispondenza a prolungati periodi di suo mancato utilizzo, è possibile programmare, ogni 8, 12 o 24 ore, cicli periodici di accensione del prodotto di durata impostabile a 6, 10, 15 o 21 minuti.|• Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0).• Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.• Motore AC a 3 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.• Portate nominali: 100 / 60 / 35 m3/h.• Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018.• Timer per la programmazione, all’installazione, del ritardo di avvio (0, 45, 90 o 120 secondi ) e dello spegnimento (6, 10, 15 o 21 minuti) del ventilatore rispetto all’istante di accensione / spegnimento del punto luce. E’ altresì possibile, all’atto dell’installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità minima (Ventilazione Continua dell’ambiente asservito), demandando all’accensione/spegnimento del punto luce il passaggio ad una velocità superiore (funzione Boost), ferma restando la possibilità di impostar

tipo di montaggio

Altro

composizione

Con controllo degli intervalli

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

volume trasportato

100 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore centrifugo da condotto QE 100/60/35 con timer e filtro lavabile