Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISL22MSSC0332
Cod. Produttore
ISL22MSSC03321
Cod. EAN
8017963217590

Informazioni di prodotto

Centralino DC/AC monofase 32A, 2_stringhe / 2_uscite 1000V+fusibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino DC/AC monofase 32A, 2_stringhe / 2_uscite 1000V+fusibile

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

QDC-AC 2IN/2OUT 1000V 25A DC 32A 0.