Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISL22MSNC0325
Cod. Produttore
ISL22MSNC03256
Cod. EAN
8017963217507

Informazioni di prodotto

Centralino DC/AC monofase 25A, 2_stringhe / 2_uscite 600V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino DC/AC monofase 25A, 2_stringhe / 2_uscite 600V

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

QDC-AC 1IN/1OUT 600V 10A DC 25A 0.3