Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720045
Cod. Produttore
BIZ720045

Informazioni di prodotto

Tassello ISO per polistirolo 40 mm, progettato per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare, riduce i tempi di lavoro
  • Compatibile con viti Ø 4,5 x 35 mm per una presa sicura
  • Ideale per sospensioni leggere in intercapedini e ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce fissaggi stabili e duraturi
  • Adatto a diverse applicazioni come cantine, garage e vespai
  • Contribuisce a un’installazione efficiente e sicura degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit da 40 tasselli specificamente progettati per l'installazione su polistirolo. Realizzati in materiale resistente e durevole, garantiscono una fissazione sicura e stabile su superfici isolanti. Ideali per applicazioni elettriche e di fissaggio in ambienti dove è necessario un ancoraggio affidabile senza danneggiare il materiale isolante. La loro forma e struttura assicurano una tenuta ottimale, facilitando il montaggio e la posa di componenti elettrici o accessori su pannelli in polistirolo. Descrizione del produttore: Tassello ISO per polistirolo 40 mm, con vite Ø 4,5 x 35 mm (x 40), indicato per sospensioni leggere, ideale per pignatte in polistirolo collocate in intercapedini sanitarie, vespai, scantinati, vespai, cantine o garage.

Lunghezza del tassello

50 mm

con vite

tipo di filettatura

Altro

materiale

Plastica

con filettatura

Produttore

Tassello ISO polistirolo 40 mm con vite Ø4,5x35 mm per sospensioni leggere in intercapedini, cantine, garage e vespai