Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Altro
colore
Grigio
larghezza
169 mm
altezza
266 mm
profondità
40 mm
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di copertura
Coperchio
Materiale del corpo
Alluminio
Adatto ad uso esterno
resistenza agli urti
IK10
tipo di porta
Singolo
grado di protezione (IP)
IP55
esecuzione coperchio
Chiuso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te