Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC076983261
Cod. Produttore
076983261
Cod. EAN
8054684008908

Informazioni di prodotto

Serie PV - Porta pe cabine MT, 3 ante
Descrizione del produttore: In vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.

colore

Grigio

larghezza

1790 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2149 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP33

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Porta per cabine MT 3 ante vetroresina grigio RAL 7040 IP33 IK10 serratura cifratura 640 uso industriale