Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700743
Cod. Produttore
BIZ700743
Cod. EAN
3700420303688

Informazioni di prodotto

Punta universale versatile e performante, ideale per molteplici materiali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Codolo esagonale Ø 6 mm per una presa sicura e rapida
  • Facile da montare su trapani standard
  • Consente risparmio di tempo grazie alla sua multifunzionalità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibile con piastrelle, ceramica, marmo, muratura, metallo, legno e plastica
  • Uso senza percussione per evitare danni ai materiali
  • Efficienza e durata garantite, con risparmio energetico durante l’utilizzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta universale da 6 mm con lunghezza di 114 mm, progettata per forare diversi materiali con precisione e durata. Realizzata in acciaio di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità durante l'uso. Ideale per applicazioni elettriche e lavori di installazione, assicura una foratura efficace e pulita su superfici multiple. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono uno strumento versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Punta multimateriale con codolo esagonale Ø 6 mm ideale per piastrelle, ceramica, porcellana, marmo, muratura, metallo, legno e plastica. Suggerimento: si consiglia di usare il prodotto senza percussione.

lunghezza totale

100 mm

diametro del gambo

6 mm

sistema di registrazione

Supporto esagonale

lunghezza di taglio

54 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

6 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale multimateriale codolo esagonale 6 mm per piastrelle ceramica marmo muratura metallo legno plastica