Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700742
Cod. Produttore
BIZ700742
Cod. EAN
3700420303671

Informazioni di prodotto

Punta universale 5x150 mm, progettata per offrire prestazioni elevate sia all'installatore che al cliente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla punta multimateriale
  • Risparmio di tempo forando diversi materiali con un solo utensile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nell’esecuzione dei lavori
  • Riduzione dei costi energetici grazie a un processo di foratura più rapido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta universale da 5 mm di diametro e 150 mm di lunghezza, progettata per forare diversi materiali con precisione e durata. Realizzata con materiali resistenti, garantisce prestazioni affidabili per applicazioni elettriche e lavori di installazione. Ideale per fori puliti e precisi, adatta a trapani elettrici per un uso versatile e professionale. Descrizione del produttore: Punta multimateriale, cilindrica, Ø 5 mm x 150 mm. Vantaggio: punte più lunghe per poter forare svariati materiali in un solo colpo e con una sola punta.

lunghezza totale

150 mm

diametro del gambo

5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

85 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

5 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale multimateriale 5x150 mm per foratura efficiente e veloce