Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700750
Cod. Produttore
BIZ700750
Cod. EAN
3700420303756

Informazioni di prodotto

Punta universale 14x220 mm progettata per garantire prestazioni elevate e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma cilindrica standard
  • Risparmio di tempo con punte più lunghe per forare diversi materiali in un solo passaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie a forature rapide e precise
  • Affidabilità e durata superiore della punta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta universale da 14 mm di diametro e 220 mm di lunghezza, progettata per forare diversi materiali con precisione e durata. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un’ottima performance in applicazioni elettriche e lavori di installazione, assicurando efficienza e affidabilità. Ideale per forature pulite e rapide su superfici multiple, è uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature versatili e robuste. Descrizione del produttore: Punta multimateriale, cilindrica, Ø 14 mm x 200 mm. Vantaggio: punte più lunghe per poter forare svariati materiali in un solo colpo e con una sola punta.

lunghezza totale

220 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

14 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale multimateriale cilindrica 14x220 mm per forature precise e veloci