Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700748
Cod. Produttore
BIZ700748
Cod. EAN
3700420303732

Informazioni di prodotto

Punta universale 10x200 mm ideale per forare diversi materiali con un solo utensile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla lunghezza di 200 mm
  • Riduzione del tempo di lavoro con punte multimateriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie a forature rapide e precise
  • Versatilità nell’uso su vari materiali con una sola punta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta universale da 10 mm di diametro e 200 mm di lunghezza, progettata per forare diversi materiali con precisione e durata. Realizzata con materiali resistenti per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche e di costruzione. Adatta per l'uso con trapani elettrici, offre un'elevata efficienza di perforazione e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Punta multimateriale, cilindrica, Ø 10 mm x 200 mm. Vantaggio: punte più lunghe per poter forare svariati materiali in un solo colpo e con una sola punta.

lunghezza totale

200 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

135 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

10 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale multimateriale 10x200 mm per forature precise e veloci su vari materiali