Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700747
Cod. Produttore
BIZ700747
Cod. EAN
3700420303725

Informazioni di prodotto

Punta universale 10x120 ideale per molteplici materiali con codolo esagonale da 10 mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al codolo esagonale che garantisce una presa sicura.
  • Risparmio di tempo con un unico utensile adatto a diversi materiali.
  • Utilizzo senza percussione per una maggiore versatilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nell’esecuzione di fori precisi su piastrelle, ceramica, marmo e altro.
  • Riduzione dei danni ai materiali grazie all’uso corretto.
  • Strumento durevole e multifunzionale che ottimizza i costi di manutenzione.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta universale da 10x120 mm progettata per l'uso con materiali diversi, ideale per forature precise e versatili. Realizzata in acciaio resistente, garantisce durata e affidabilità durante l'uso professionale. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono perforazioni su superfici multiple, offre prestazioni elevate grazie al design ottimizzato per una penetrazione efficace e un controllo migliorato. La finitura superficiale assicura una lunga vita utile, rendendola uno strumento indispensabile per lavori di installazione e manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: Punta multimateriale con codolo esagonale Ø 10 mm ideale per piastrelle, ceramica, porcellana, marmo, muratura, metallo, legno e plastica. Suggerimento: si consiglia di usare il prodotto senza percussione.

lunghezza totale

120 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

Supporto esagonale

lunghezza di taglio

80 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

10 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale 10x120 mm codolo esagonale 10 mm per piastrelle ceramica marmo muratura metallo legno plastica