Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ709991
Cod. Produttore
BIZ709991

Informazioni di prodotto

Punta speciale per gres porcellanato con diametro di 8 mm, progettata per facilitare le operazioni di foratura senza necessità di raffreddamento o dima.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’uso immediato senza preparazioni aggiuntive
  • Risparmio di tempo eliminando la fase di raffreddamento
  • Adatta a forare materiali duri come il gres porcellanato con precisione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise e pulite per un’installazione più sicura e duratura
  • Minore rischio di danni alle piastrelle durante l’installazione
  • Efficienza energetica indiretta grazie a un’installazione rapida e senza errori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta speciale progettata per la lavorazione del gres porcellanato, garantendo precisione e durata elevate. Realizzata con materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali durante il taglio e la foratura di superfici dure e compatte. Ideale per applicazioni professionali nel settore edilizio ed elettrico, offre affidabilità e qualità nel trattamento di materiali ceramici di alta densità. Descrizione del produttore: Punta con Ø di 8 mm, ideale per grès porcellanato. Prodotto pratico: le punte vanno usate così come sono fornite, non è necessario raffreddarle. Il prodotto può essere utilizzato senza dima di foratura. La soluzione ideale per forare le piastrelle più dure.

lunghezza totale

120 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

numero di lame

2

Adatto per ceramica

Adatto per vetro

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Produttore

Punta speciale 8 mm per gres porcellanato senza raffreddamento e dima di foratura