Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ709990
Cod. Produttore
BIZ709990

Informazioni di prodotto

Punta speciale per gres porcellanato, progettata per garantire precisione e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design ottimizzato
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di foratura
  • Adatta a materiali duri come il gres porcellanato, riducendo usura e sostituzioni frequenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica grazie a forature precise e pulite
  • Affidabilità e durata nel tempo del materiale installato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta speciale progettata per la lavorazione del gres porcellanato, realizzata con materiali resistenti per garantire precisione e durata. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono un utensile affidabile e performante. La sua forma e composizione permettono un taglio efficace su superfici dure, assicurando risultati di alta qualità. Descrizione del produttore: Punta con Ø di 6 mm, ideale per grès porcellanato.

lunghezza totale

115 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

numero di lame

2

Adatto per ceramica

Adatto per vetro

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Produttore

Punta speciale 6 mm per gres porcellanato uso professionale alta precisione