Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700692
Cod. Produttore
BIZ700692
Cod. EAN
3700420303275

Informazioni di prodotto

Punta SDS-PLUS 14x250 ideale per lavori professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-PLUS
  • Riduzione dei tempi di lavoro con maggiore efficienza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore precisione e pulizia nel foro
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un utilizzo ottimizzato degli utensili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta SDS-Plus da 14 mm di diametro e 250 mm di lunghezza, progettata per garantire prestazioni elevate nella foratura di materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata in acciaio resistente, assicura durata e precisione durante l’uso con trapani elettrici dotati di attacco SDS-Plus. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, facilita lavori di installazione e fissaggio con efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Bulino SDS+ Ø 10 x 250 mm.

Tipologia

Scalpello a punta

lunghezza totale

250 mm

Larghezza di taglio

14 mm

Portautensili

Registrazione SDS plus

Produttore

Punta SDS-PLUS 14x250 mm per lavori professionali installazione elettrica efficiente