Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790809
Cod. Produttore
BIZ790809

Informazioni di prodotto

Punta piatta per legno di alta precisione, ideale per forare legno morbido e duro con facilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie all’accoppiamento esagonale.
  • Taglienti affilati per forature precise e pulite.
  • Riduce i tempi di lavoro sul cantiere.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature accurate che garantiscono montaggi stabili.
  • Minore rischio di danneggiare il materiale durante l’installazione.
  • Efficienza energetica indiretta grazie a installazioni ottimali.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta piatta per legno di dimensioni 22 x 152 mm, progettata per garantire precisione e resistenza durante la foratura di materiali lignei. Realizzata con materiali durevoli, assicura un taglio netto e pulito, ideale per lavori di falegnameria e installazioni elettriche che richiedono fori precisi. La sua forma consente una penetrazione efficace nel legno, facilitando operazioni di montaggio e fissaggio con utensili elettrici. Descrizione del produttore: Punta piatta per legno, Ø 22 x 152 mm, perfetta per forare legno morbido e duro. Accoppiamento esagonale (codolo/attacco). Vantaggio: punte e taglienti affilati per forare dimensioni precise.

lunghezza totale

152 mm

diametro del gambo

7 mm

sistema di registrazione

Supporto esagonale

lunghezza di taglio

152 mm

numero di lame

2

con foro di centraggio

adatto per legno

diametro punta

22 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Produttore

Punta piatta per legno 22x152 mm accoppiamento esagonale taglienti affilati forature precise legno morbido e duro