Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790808
Cod. Produttore
BIZ790808

Informazioni di prodotto

Punta piatta per legno, ideale per forare con precisione e rapidità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie all’accoppiamento esagonale
  • Riduce i tempi di lavoro con punte affilate e resistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori precisi su legno morbido e duro
  • Maggiore efficienza grazie a utensili di qualità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta piatta per legno di alta qualità, con dimensioni di 20 x 152 mm, progettata per garantire precisione e resistenza durante la foratura. Realizzata in materiale robusto e durevole, assicura un’efficace penetrazione nel legno, ideale per lavori professionali e di fai-da-te. La forma piatta consente una foratura pulita e precisa, facilitando l’inserimento di viti e altri elementi di fissaggio. Adatta a trapani elettrici, questa punta è uno strumento essenziale per chi ricerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell’elettricità e della carpenteria. Descrizione del produttore: Punta piatta per legno, Ø 20 x 152 mm, perfetta per forare legno morbido e duro. Accoppiamento esagonale (codolo/attacco). Vantaggio: punte e taglienti affilati per forare dimensioni precise.

lunghezza totale

152 mm

diametro del gambo

7 mm

sistema di registrazione

Supporto esagonale

lunghezza di taglio

152 mm

numero di lame

2

con foro di centraggio

adatto per legno

diametro punta

20 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Produttore

Punta piatta per legno 20x152 mm codolo esagonale precisione foratura legno morbido e duro