Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700396
Cod. Produttore
BIZ700396
Cod. EAN
3700420306849

Informazioni di prodotto

Punta per tracciare in acciaio brunito, ideale per tracciature precise e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie al design ergonomico
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di tracciatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Precisione nelle misurazioni e nelle tracciature
  • Affidabilità del prodotto per lavori professionali
  • Minore rischio di errori, quindi risparmio energetico indiretto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per tracciare in metallo resistente, progettata per garantire precisione e durata nell'uso professionale. Ideale per segnare superfici durante lavori di installazione elettrica, assicura un tracciamento netto e affidabile. La sua forma ergonomica facilita la maneggevolezza e il controllo, rendendola uno strumento essenziale per tecnici e installatori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Punta a tracciare in acciaio brunito, prodotto munito di 2 punte.

Tipologia

Altro

lunghezza

195 mm

Lunghezza della punta

15 mm

Produttore

Punta per tracciare in acciaio brunito resistente ergonomica per tracciature precise professionali