Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700670
Cod. Produttore
BIZ700670
Cod. EAN
3700420303169

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-MAX 32x920 mm, ideale per materiali duri e molto duri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema SDS-MAX
  • Risparmio di tempo con la rapida evacuazione della polvere
  • Maggiore durata grazie alla piastrina monoblocco al carburo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise e pulite
  • Minore usura degli utensili elettrici
  • Efficienza energetica durante l’uso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-MAX di diametro 32 mm e lunghezza 920 mm, progettata per perforazioni efficienti in materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso professionale. La particolare geometria della punta assicura una penetrazione ottimale e una migliore evacuazione della polvere, migliorando la velocità di lavoro e la precisione. Adatta per trapani e martelli perforatori con attacco SDS-MAX, ideale per applicazioni di edilizia e lavori di fissaggio su superfici robuste. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 32 x 920 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

920 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

800 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

32 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 32x920 mm 4 taglienti carburo foratura materiali duri