Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700669
Cod. Produttore
BIZ700669
Cod. EAN
3700420303152

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-MAX 30x570 mm, ideale per forare materiali duri con efficienza e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-MAX
  • Riduzione dei tempi di lavoro con taglienti ottimizzati
  • Design robusto per maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Foratura precisa e veloce su materiali molto duri
  • Minore consumo energetico dovuto all’efficienza della punta
  • Evacuazione rapida della polvere per un ambiente di lavoro più pulito

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-MAX 30x570 progettata per perforazioni efficienti su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni elevate durante l’uso con martelli perforatori. La sua struttura elicoidale ottimizza l’estrazione della polvere, migliorando la velocità di foratura e riducendo l’usura dello strumento. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 30 x 570 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

570 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

450 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

30 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 30x570 mm 4 taglienti carburo foratura materiali duri