Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700666
Cod. Produttore
BIZ700666
Cod. EAN
3700420303121

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-MAX 22x920 mm, progettata per forare materiali duri con precisione e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema SDS-MAX
  • Risparmio di tempo con la rapida evacuazione della polvere
  • Maggiore efficienza di lavoro con 4 taglienti e piastrina al carburo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise e pulite
  • Maggiore durata della punta, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti
  • Possibile risparmio energetico grazie all’efficienza di perforazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-MAX con diametro di 22 mm e lunghezza di 920 mm, progettata per forature di precisione su materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso intensivo in applicazioni elettriche e edili. La punta presenta una spirale ottimizzata per un'efficace evacuazione della polvere, migliorando l'efficienza di perforazione e riducendo l'usura. Ideale per trapani a percussione con attacco SDS-MAX, assicura una presa stabile e un lavoro preciso in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 22 x 920 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

920 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

800 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

22 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 22x920 mm 4 taglienti piastrina carburo foratura materiali duri