Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700663
Cod. Produttore
BIZ700663
Cod. EAN
3700420303091

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS-MAX 18x540 mm, progettata per forare materiali duri con efficienza e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS-MAX
  • Elevata durata con piastrina monoblocco al carburo
  • Evacuazione veloce della polvere per un lavoro più pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori precisi e puliti su materiali molto duri
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di foratura
  • Maggiore efficienza energetica grazie a un taglio ottimizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-MAX con diametro di 18 mm e lunghezza di 540 mm, progettata per perforazioni efficaci in materiali duri come calcestruzzo e muratura. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni elevate durante l'uso con trapani a percussione. La progettazione della spirale ottimizza l'evacuazione della polvere, migliorando l'efficienza di lavoro e la precisione nella foratura. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e robustezza. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 18 x 540 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

540 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

18 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 18x540 mm 4 taglienti carburo foratura materiali duri