Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700728
Cod. Produttore
BIZ700728
Cod. EAN
3700420305354

Informazioni di prodotto

Punta per metallo HSS cilindrica da 12 mm, ideale per forare materiali come rame, ottone e plastica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma cilindrica standard
  • Riduzione del tempo di lavoro con minore attrito
  • Maggiore durata utile della punta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori precisi e puliti per una migliore qualità dell’impianto
  • Risparmio energetico dovuto a una minore resistenza durante la foratura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS cilindrica da 12 mm, progettata per forature precise e resistenti su materiali metallici. Realizzata con acciaio ad alta velocità, garantisce durata e prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro intensive. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono affidabilità e precisione. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 12 x 151 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

151 mm

diametro del gambo

12 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

101 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS cilindrica 12 mm per foratura rame ottone plastica durata alta