Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700725
Cod. Produttore
BIZ700725
Cod. EAN
3700420305323

Informazioni di prodotto

Punta per metallo HSS cilindrica da 11 mm con prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione e utilizzo grazie alla forma cilindrica
  • Risparmio di tempo con minore attrito durante la foratura
  • Maggiore durata della punta, riducendo la frequenza di sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise su diversi materiali come rame e ottone
  • Minore usura degli utensili, garantendo affidabilità nel tempo
  • Efficienza energetica migliorata grazie a una foratura più fluida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS a sezione cilindrica con diametro di 11 mm, progettata per forare materiali metallici con precisione e durata. Realizzata in acciaio ad alta velocità, garantisce resistenza all'usura e prestazioni ottimali anche in applicazioni intensive. Ideale per operazioni di foratura su metalli, offre un taglio pulito e una lunga durata dello strumento. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 10,5 x 133 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

133 mm

diametro del gambo

10,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

87 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

10,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS cilindrica 11 mm alta durata foratura rame ottone zinco