Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700724
Cod. Produttore
BIZ700724
Cod. EAN
3700420305316

Informazioni di prodotto

Punta per metallo HSS cilindrica da 10 mm, ideale per forare vari materiali con efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e utilizzo
  • Riduce i tempi di lavoro grazie alla punta che non si blocca
  • Maggiore durata e resistenza all’usura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minore attrito durante l’uso
  • Ottima elasticità per lavorazioni precise
  • Possibile risparmio energetico grazie all’efficienza della punta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS cilindrica da 10 mm, progettata per forature precise e resistenti su materiali metallici. Realizzata in acciaio ad alta velocità, garantisce durata e prestazioni elevate anche in applicazioni impegnative. Ideale per lavori di perforazione su acciaio e altri metalli, assicura un taglio netto e una lunga vita utile dello utensile. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 10 x 133 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

133 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

87 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS cilindrica 10 mm per foratura efficiente rame ottone zinco plastica