Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700719
Cod. Produttore
BIZ700719
Cod. EAN
3700420303503

Informazioni di prodotto

Punta metallica HSS 8x117 mm che garantisce precisione e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma cilindrica
  • Riduce il tempo di lavoro con minore attrito
  • Elevata elasticità per evitare rotture

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata della punta
  • Fori precisi per connessioni affidabili
  • Risparmio energetico grazie a minore sforzo del trapano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS con diametro di 8 mm e lunghezza di 117 mm, progettata per forare materiali metallici con precisione e durata. Questo utensile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fori puliti e resistenti, garantendo efficienza e affidabilità durante l'uso. La costruzione in acciaio ad alta velocità assicura una lunga vita operativa e una buona resistenza all'usura. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 8 x 117 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

117 mm

diametro del gambo

8 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

75 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS cilindrica Ø8x117 mm alta precisione durata foratura metalli e plastiche