Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700720
Cod. Produttore
BIZ700720
Cod. EAN
3700420303510

Informazioni di prodotto

Punta per metallo HSS 8,5x117 mm, ideale per forare diversi materiali con efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione e utilizzo
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla punta che non si blocca
  • Maggiore durata della punta, meno sostituzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature precise e pulite
  • Risparmio energetico grazie a minore attrito
  • Affidabilità e lunga durata dell’attrezzatura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS con diametro di 8,5 mm e lunghezza di 117 mm, progettata per forare materiali metallici con precisione e durata. Realizzata in acciaio ad alta velocità, garantisce elevate prestazioni e resistenza all’usura durante l’uso prolungato. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e meccanico che richiedono forature accurate e pulite. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 8,5 x 117 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

117 mm

diametro del gambo

8,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

75 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

8,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 8,5x117 mm alta durata foratura rame ottone zinco plastica