Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700715
Cod. Produttore
BIZ700715
Cod. EAN
3700420303466

Informazioni di prodotto

Punta per metallo HSS 6x93 mm, ideale per forare vari materiali con precisione e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare e utilizzare
  • Riduce i tempi di lavoro grazie alla scorrevolezza
  • Maggiore durata utile della punta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minore attrito durante l’uso
  • Efficienza energetica grazie a forature rapide
  • Affidabilità e precisione nelle lavorazioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta in metallo HSS di alta qualità, con dimensioni 6x93 mm, ideale per forare materiali metallici con precisione e durata. Il set comprende due pezzi, progettati per garantire resistenza all'usura e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche e meccaniche. Adatta per trapani elettrici, questa punta assicura forature pulite e accurate, facilitando il lavoro su componenti metallici. Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 6 x 93 mm (x 2) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

93 mm

diametro del gambo

6 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

57 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 6x93 mm doppia confezione per forature precise e durature